Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 GRS TPU MAGSAFE CASE IPHONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Blau
Artikel-Nr.:
     128-CI49267
Hersteller:
     NJORD
Herst.-Nr.:
     NA54GR10
EAN/GTIN:
     8720574622461
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
15 PRO MAX BLUE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Apple
Material:
Kunststoff
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Produktfarbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.