Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 GRS TPU MAGSAFE CASE IPHONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Njord byELEMENTS Slim Case 100% GRS MagSafe iPhone 15 Pro Max, Translucent
Artikel-Nr.:
     128-CI49270
Hersteller:
     NJORD
Herst.-Nr.:
     NA54GR15
EAN/GTIN:
     8720574622584
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
15 PRO MAX TRANSLUCENT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Apple
Material:
Kunststoff
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Produktfarbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.