Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEBOOK VERO 514


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1HT-3593 Intel® Core™ i3 i3-1215U 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1HT-3593 Intel® Core™ i3 i3-1215U 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1HT-3593 Intel® Core™ i3 i3-1215U 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1HT-3593 Intel® Core™ i3 i3-1215U 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1HT-3593 Intel® Core™ i3 i3-1215U 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1HT-3593 Intel® Core™ i3 i3-1215U 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1HT-3593 Intel® Core™ i3 i3-1215U 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Chromebook Vero 514 CBV514-1HT-3593 Intel® Core™ i3 i3-1215U 35,6 cm (14") Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     128-CI51430
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KALEG.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
CBV514-1HT-3593 14IN FHD IPS SLI
Weitere Informationen:
System:
CI3G12
Sprache:
IN
Format:
TNBK
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Chromebook
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66
€ 1,93*
ab € 575,75*
€ 619,69*
1
Frei Haus
ab € 566,54*
€ 631,07*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 587,03*
€ 655,68*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,68*
€ 780,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,17*
€ 767,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,47*
€ 765,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,92*
€ 748,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,03*
€ 698,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,68*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 24,92*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,86*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,64*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,24*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,34*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,48*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,61*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 46,38*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,00*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,13*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 58,67*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.