Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRONWOLF 4TB NAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf Pro ST4000VNA06 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST4000VNA06 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST4000VNA06 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate IronWolf Pro ST4000VNA06 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CI58836
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000VNA06
EAN/GTIN:
     8719706430425
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN 6GB/S SATA 64MB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
Hot-Swap:
Nein
Komponente für:
NAS
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 134,17*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 134,78*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 109,69*
€ 140,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 113,23*
€ 144,41*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 114,56*
€ 146,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.