Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5.5IN MOBILE COMPUTER 2GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Newland Speedata SD55, 5,5“Touch, WiFi, 3G/4G, GPS, NFC, Kamera, Android 11
Newland Speedata SD55, 5,5“Touch, WiFi, 3G/4G, GPS, NFC, Kamera, Android 11
Artikel-Nr.:
     128-CI59320
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     SD55LII-8332-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
3GB/32GB 2D CMOS IMAGER (N1) BT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5.5 "
Gewicht:
265 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
1.5 GHz
Speicherkapazität:
2 GB
WLAN:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,10*
€ 400,11*
Lager 128
Frei Haus
ab € 350,86*
€ 401,28*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,28*
€ 477,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,30*
€ 472,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,86*
€ 461,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,87*
€ 446,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,86*
€ 417,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.