Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAX300H 802.11AX WIFI 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAX300H 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     128-CI67256
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAX300H-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937632237
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
ON-WALL NEBULAPRO ACCESSPOINT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
6 GHz:
Nein
Maximale Datenübertragungsrate:
2400 Mbit/s
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 9,50*
ab € 128,83*
€ 158,47*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 133,66*
€ 164,58*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 138,04*
€ 168,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 139,26*
€ 169,84*
Lager 128
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 176,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.