Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPHONE 15 PLUS 256GB BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Dual-SIM iOS 17 5G USB Typ-C 256 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI70987
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU183ZD/A
EAN/GTIN:
     0195949041631
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
6.7IN
Weitere Informationen:
System:
A15
Sprache:
IN
Format:
SMD
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
2796 x 1290 Pixel
Formfaktor:
Balken
Gewicht:
201 g
Installiertes Betriebssystem:
iOS 17
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Plattform:
iOS
Produktfarbe:
Schwarz
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Standort-Position:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 862,28*
€ 925,73*
Lager 128
Frei Haus
ab € 873,10*
€ 935,90*
€ 4,99*
ab € 874,67*
€ 936,29*
€ 5,00*
ab € 880,65*
€ 941,69*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 895,01*
€ 957,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,90*
€ 1.113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,14*
€ 1.111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,50*
€ 1.085,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,87*
€ 1.066,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,10*
€ 1.038,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.