Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC SIENA 64-CORE 8534P 3.1GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 8534P Prozessor 2,3 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 8534P Prozessor 2,3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-CI83993
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
SKT SP6 128MB CACHE 200W SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
64
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP6
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 3.251,46*
€ 3.420,60*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.304,52*
€ 3.481,07*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.449,35*
€ 3.625,95*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 3.522,99*
€ 3.690,49*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.481,07*
€ 4.142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.464,14*
€ 4.122,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.383,92*
€ 4.026,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.339,05*
€ 3.973,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.304,52*
€ 3.932,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.