Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC SIENA 32-CORE 8324P 3GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 8324P Prozessor 2,65 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 8324P Prozessor 2,65 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-CI83998
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
SKT SP6 128MB CACHE 180W SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
32
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP6
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.567,39*
€ 1.663,34*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.649,46*
€ 1.740,91*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.670,91*
€ 1.768,83*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.686,72*
€ 1.781,06*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.753,48*
€ 1.857,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,06*
€ 2.119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,05*
€ 2.115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.739,06*
€ 2.069,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.712,00*
€ 2.037,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.686,72*
€ 2.007,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.