Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC SIENA 48-CORE 8434PN 3GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 8434PN Prozessor 2 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 8434PN Prozessor 2 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-CI83999
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
SKT SP6 128MB CACHE 155W SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
48
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP6
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.560,11*
€ 2.764,73*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.609,77*
€ 2.812,21*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.713,85*
€ 2.928,71*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.812,21*
€ 3.346,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.785,73*
€ 3.315,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.694,02*
€ 3.205,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.639,70*
€ 3.141,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.609,77*
€ 3.105,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.