Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC SIENA 24-CORE 8224PN 3GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 8224PN Prozessor 2 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 8224PN Prozessor 2 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-CI84001
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
SKT SP6 64MB CACHE 160W SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
24
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP6
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,28*
€ 1.053,52*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.002,52*
€ 1.105,08*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.033,46*
€ 1.134,82*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,82*
€ 1.350,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,03*
€ 1.349,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,40*
€ 1.328,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,27*
€ 1.293,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,46*
€ 1.229,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.