Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THREADRIPPER 7980X STR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen Threadripper 7980X Prozessor 3,2 GHz 256 MB L3
AMD Ryzen Threadripper 7980X Prozessor 3,2 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-CI84154
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
64C 5.1GHZ 320MB 350W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
RYZTR
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
64
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
5 nm
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ Threadripper™
Prozessorsockel:
Socket sTR5
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.319,38*
€ 4.465,76*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 4.392,25*
€ 4.553,31*
Lager 128
Frei Haus
ab € 4.483,03*
€ 4.633,44*
€ 1,93*
ab € 4.562,69*
€ 4.722,79*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 4.592,59*
€ 4.740,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.633,44*
€ 5.513,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.606,80*
€ 5.482,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.527,37*
€ 5.387,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.487,91*
€ 5.340,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.483,03*
€ 5.334,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.