Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THREADRIPPER PRO 7995WX SP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX Prozessor 2,5 GHz 384 MB L3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX Prozessor 2,5 GHz 384 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-CI84157
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
96C 5.1GHZ 482MB 350W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
RYZTR
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
96
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
5 nm
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen Threadripper PRO
Prozessorsockel:
Socket sTR5
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.780,49*
€ 9.116,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.037,62*
€ 9.376,44*
Lager 128
Frei Haus
ab € 9.202,70*
€ 9.542,69*
€ 1,93*
ab € 9.603,36*
€ 9.945,07*
Frei Haus
ab € 18.267,74*
€ 18.595,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.542,69*
€ 11.355,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.468,49*
€ 11.267,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.280,12*
€ 11.043,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.202,70*
€ 10.951,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.