Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC M70Q G4 I5-13500TVPRO 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M70q Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI84283
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12E3004KGE
EAN/GTIN:
     0197532807853
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
512GB SSD W11P
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
GR
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 601,83*
€ 621,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 616,02*
€ 634,67*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 615,48*
€ 639,33*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 623,82*
€ 642,94*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 632,35*
€ 651,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,68*
€ 775,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,22*
€ 773,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,40*
€ 771,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,80*
€ 766,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,35*
€ 752,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,23*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,11*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,63*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,29*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,86*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,66*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,70*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 77,12*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 27,07*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 122,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.