Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10.4IN 800X600 LVDS 400NITS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß
Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß
Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß
Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß
Advantech IDK-1110R-40SVA1E Computerbildschirm 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Touchscreen Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CI85981
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDK-1110R-40SVA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
-10-60C LED 6/8BITS 50K 4-WIRE T
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
10.4 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
800 x 600 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Industriell
Natives Seitenverhältnis:
4:3
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Touchscreen:
Ja
VESA-Halterung:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.