Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12.1IN SVGA OPEN FRAME MONITOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3112EN-45SVA1E LED display 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Schwarz
Advantech IDS-3112EN-45SVA1E LED display 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel SVGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI86005
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3112EN-45SVA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Einbaumonitor
Bildschirm
Computer Monitore
450NITS VGA ONLY 0-45C
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
12.1 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
800 x 600 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Industriell
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,00*
€ 424,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.