Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMQ-4301 43IN UHD 4K IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo SMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-4301 CCTV-Monitor 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     128-CI93863
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     SM431011M0000
EAN/GTIN:
     4710739597387
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
3840X2160 1200:1 350 CD/M2 5 MS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Bildschirmdiagonale:
43 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produkttyp:
CCTV-Monitor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 661,37*
€ 730,47*
€ 1,93*
ab € 672,63*
€ 744,52*
Frei Haus
ab € 738,72*
€ 811,59*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,47*
€ 869,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,48*
€ 862,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,81*
€ 858,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,98*
€ 838,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,37*
€ 787,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.