Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMQ-6501 64.5IN 4K UHD IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo SMQ-6501 CCTV-Monitor 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-6501 CCTV-Monitor 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-6501 CCTV-Monitor 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-6501 CCTV-Monitor 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-6501 CCTV-Monitor 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-6501 CCTV-Monitor 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-6501 CCTV-Monitor 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-6501 CCTV-Monitor 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel
AG Neovo SMQ-6501 CCTV-Monitor 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     128-CI93865
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     SM651011M0000
EAN/GTIN:
     4710739597400
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
3840X2160 1200:1 400CD/M2 5 MS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Bildschirmdiagonale:
65 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Produkttyp:
CCTV-Monitor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.386,88*
€ 1.559,86*
€ 1,93*
ab € 1.440,89*
€ 1.616,63*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,86*
€ 1.856,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.544,41*
€ 1.837,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,98*
€ 1.761,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,70*
€ 1.712,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,88*
€ 1.650,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.