Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENLAND - GALAXY S24 - NIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI94046
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     GLSSNIBL6010
EAN/GTIN:
     5711428060105
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Samsung
Material:
Recycelbarer Kunststoff
Maximale Bildschirmgröße:
6.2 "
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,34*
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,77*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.