Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ06317 Herst.-Nr.: E9PV7GA10EZ1X EAN/GTIN: 5055387668232 |
| |
|
| | |
| 24/7 HDMI USB-A Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | Geräuschpegel: | 29 dB | Gewicht: | 2880 g | Kontrastverhältnis: | 22000:1 | Lebensdauer der Lichtquelle: | 15000 h | native Auflösung des Projektors: | 1080p (1920x1080) | Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | Projektionstechnologie: | DLP | Projektorhelligkeit: | 4000 ANSI Lumen | Typ der Lichtquelle: | Lampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 464,67* | € 525,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 491,84* | € 553,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 524,49* | € 584,42* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,43* | € 622,07* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 572,22* | € 630,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|