Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ17111 Herst.-Nr.: QVP-41C EAN/GTIN: 4711103084359 |
| |
|
| | |
| CELERON 4-CORE/4-THREAD 8GB Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | IN | Format: | REC | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 4 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 | Ethernet/LAN: | Ja | Gehäusetyp: | Tower | Installierte Speichertreiber: | Nein | Prozessorfamilie: | Intel® Celeron® | Speicherkapazität: | 8 GB | Typ: | NAS | Typ des installierten Speicherlaufwerks: | Nein | Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 791,27* | € 865,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 836,78* | € 909,46* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 836,53* | € 915,55* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 856,78* | € 937,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 881,46* | € 959,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|