Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B410 A4 47PPM 1200DPI 1GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     128-CJ20379
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B410V_DN
EAN/GTIN:
     k.A.
RAM 8GB HI-SPEED USB2.0 TYPE A/B
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
47 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Maximale Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
175000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
1024 MB
WLAN:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.428,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.635,02*
€ 3.135,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.616,83*
€ 3.114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.528,73*
€ 3.009,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.477,76*
€ 2.948,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.428,60*
€ 2.890,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.