Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ39467 Herst.-Nr.: D4ES02-4G EAN/GTIN: 4711174724383 |
| |
|
| | |
| SODIMM Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Ja | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | PC / Server | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 4 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 4 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb sodimm, ddr ram 4gb, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 65,23* | € 82,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,56* | € 84,35* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,27* | € 85,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,11* | € 86,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 68,83* | € 87,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|