Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR4 ECC REGISTERED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology D4RD-2666-32G Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Synology D4RD-2666-32G Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CJ39474
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     D4RD-2666-32G
EAN/GTIN:
     4711174723577
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DIMM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
NAS/Speicherserver
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 536,12*
€ 583,63*
Frei Haus
ab € 543,06*
€ 591,51*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 548,66*
€ 597,61*
Lager 128
Frei Haus
ab € 553,10*
€ 603,73*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 557,54*
€ 604,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,73*
€ 718,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,79*
€ 710,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,64*
€ 706,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,32*
€ 694,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,10*
€ 658,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.