Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24IN 16:9 IPS LED 250 CD/M 1MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic VA2408-MHDB Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ39569
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VA2408-MHDB
EAN/GTIN:
     0766907024753
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
1920 X 1080 HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Büro
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,68*
€ 109,48*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,69*
€ 109,49*
Lager 128
Frei Haus
ab € 88,85*
€ 112,26*
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 112,88*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 89,49*
€ 113,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.