Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW-43EZ20L 43IN LED 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CJ40477
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-43EZ20L
EAN/GTIN:
     4548736156272
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
350 CD/M HDR SIMPLE PRO MODE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TV
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
350 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 436,99*
€ 483,92*
Lager 128
Frei Haus
ab € 465,91*
€ 516,84*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,84*
€ 615,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,13*
€ 610,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,08*
€ 595,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,91*
€ 554,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.