Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ48853 Herst.-Nr.: TS-H3077AFU-R5-32G EAN/GTIN: 4711103084687 |
| |
|
| | |
| 2.5IN 32GB UDIMMDDR5 NONECC RPS Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 30 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 4 | Ethernet/LAN: | Ja | Gehäusetyp: | Rack (2U) | Installierte Speichertreiber: | Nein | Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 | Speicherkapazität: | 32 GB | Typ: | NAS | Typ des installierten Speicherlaufwerks: | Nein | Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 3.812,24* | € 3.969,92* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.117,76* | € 4.274,42* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 4.195,80* | € 4.336,10* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.296,06* | € 4.440,01* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.486,71* | € 4.627,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|