Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ50332 Herst.-Nr.: BGW58 EAN/GTIN: 4260052190654 |
| |
|
| | |
| MIDI TOWER Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CBNT | Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe: | 3 | Formfaktor: | Midi Tower | Netzteil enthalten: | Nein | Produktfarbe: | Schwarz | Typ: | PC | Unterstützte Motherboards Formfaktoren: | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ITX | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 160,16* | € 192,55* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 160,53* | € 192,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 161,50* | € 194,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 165,82* | € 198,57* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,20* | € 206,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|