Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT U2424H 23.8IN IPS WITHOUT S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U2424H_WOST Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     128-CJ50758
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U2424HWOS
EAN/GTIN:
     5397184821411
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
1920X1080 16:9 HDMI/DP/USB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 161,16*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,27*
€ 163,39*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 169,46*
€ 175,42*
6 Tage
10
€ 1,00*
ab € 170,89*
€ 177,06*
Lager 128
Frei Haus
ab € 170,94*
€ 177,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 730,57*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 564,79*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 696,00*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 640,46*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 926,56*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 955,08*
Zubehör
Dell
YTYMH
ab € 657,12*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 896,46*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 708,88*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 986,75*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.067,97*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 986,87*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 961,17*
Zubehör
Dell
D78DR
ab € 940,48*
Zubehör
Dell
VG4WD
ab € 1.019,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.