Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ52976 Herst.-Nr.: LD4AS008G-B3200GSST EAN/GTIN: 0843367123766 |
| |
|
| | |
| 3200MHZ SODIMM CL22 1.2V Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 8 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 8 GB | Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, s0 dimm 8gb, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,33* | € 19,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,62* | € 20,35* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,88* | € 23,10* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 23,59* | € 31,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,21* | € 40,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|