Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Entwicklungskit
>
Artikel
RASPBERRY PI5 8GB FULL KIT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CJ59402
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
RPI5-8GB-FULL
EAN/GTIN:
4270002452251
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
WEISS / ROT
Weitere Informationen:
System:
CORTEX
Sprache:
IN
Format:
BARE
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 105,01*
€ 124,92*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 113,07*
€ 133,66*
Lager 128
Frei Haus
ab € 117,22*
€ 138,68*
Lager 7405
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 119,81*
€ 141,00*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 119,75*
€ 141,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi RB-ALUCASEP5-08 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz
Raspberry Pi
RB-ALUCASEP5-08
€ 9,31*
Zubehör
Raspberry Pi SC1160 Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz, Grau
Raspberry Pi
SC1160
€ 11,29*
Zubehör
Raspberry Pi T7689AX HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,80*
Zubehör
Kabel microHDMI->HDMI S/S 1,0m black
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 5,83*
Zubehör
Netzteil USB-C 27W f. Pi 5 black
Raspberry Pi
POW-0036
€ 9,03*
Zubehör
RASPBERRY PI5 GEHUSE
Raspberry Pi
MD-RPI5C-3
€ 2,67*
Zubehör
RASPBERRY PI5 GEHUSE ALU
Raspberry Pi
MD-RPI5C-1
€ 6,28*
Zubehör
Raspberry Pi® Aktiver Lüfter Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi®
Raspberry Pi
SC1148
€ 6,89*
Zubehör
Raspberry Pi® SBC-Gehäuse Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B Rot, Weiß
Raspberry Pi
SC1159
€ 11,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.