Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFP8633-G 86 IN 40P TOUCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic IFP8633-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP8633-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP8633-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP8633-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP8633-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LED WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Artikel-Nr.:
     128-CJ61161
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP8633-G
EAN/GTIN:
     0766907024333
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
3840X2160 400NITS 5000:1 8G 128G
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
86 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
450 cd/m²
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.278,47*
€ 1.332,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.347,49*
€ 1.402,29*
€ 1,93*
ab € 1.387,37*
€ 1.443,22*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.393,19*
€ 1.445,11*
2 Tage
4
€ 1,00*
ab € 1.413,60*
€ 1.468,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,07*
€ 1.585,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,18*
€ 1.582,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,54*
€ 1.564,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,57*
€ 1.546,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,47*
€ 1.521,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.