Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABLE - 1.2M - USB-C TO USB-C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
dbramante1928 re-charge - Kabel - 1.2m USB-C zu USB-C 100W - W
dbramante1928 re-charge - Kabel - 1.2m USB-C zu USB-C 100W - W
Artikel-Nr.:
     128-CJ67399
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     CB12CCWH7089
EAN/GTIN:
     5711428070890
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker w...
TPE - WHITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Kabellänge:
1.2 m
USB-Version:
USB 2.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,58*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 8,88*
€ 12,79*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.