Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 1M Silicone 240W USB-C Charging Cable Kabel Digital/Daten 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus 1M Silicone 240W USB-C Charging Cable Kabel Digital/Daten 1 m
Targus 1M Silicone 240W USB-C Charging Cable Kabel Digital/Daten 1 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999769938
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HJ4001BKGL
EAN/GTIN:
     6941921149512
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel

Targus 1M Silicone 240W USB-C Charging Cable Kabel Digital/Daten 1 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HyperJuice - USB Typ-C-Kabel - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C - 1 m Typ: USB Typ-C-Kabel Besonderheiten: Baureihe mit erweitertem Leistungsbereich (EPR), USB-Stromversorgung (240 W), Überhitzungsschutz, verhedderungsfrei, 480 Mbps Datenrate, Power Delivery 3.1 (PD 3.1) Technology, Biegerobustheit über 25.000 Länge: 1 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): 24 pin USB-C - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz

Targus 1M Silicone 240W USB–C Charging Cable Kabel Digital/Daten 1 m

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie das Targus HyperJuice USB–C–Kabel, eine Hochleistungslösung, die für die Anforderungen der modernen Technologie entwickelt wurde. Mit einer bemerkenswerten Lebensdauer von mehr als 25.000 Biegungen ist dieses Kabel auf Langlebigkeit ausgelegt, damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können. Es unterstützt eine Datenrate von 480 Mbit/s und ist damit ideal für schnelle Datenübertragungen und effizientes Aufladen. Dank der Power–Delivery–3.1–Technologie kann es bis zu 240 W verarbeiten und ermöglicht so ein schnelles Laden von Geräten, die USB Power Delivery unterstützen. Sicherheit ist oberstes Gebot, und dank des integrierten Überhitzungsschutzes können Sie Ihre Geräte ohne Bedenken aufladen. Die verhedderungsfreie Silikonummantelung trägt nicht nur zur Langlebigkeit bei, sondern sorgt auch für eine einfache Handhabung und erspart Ihnen das lästige Entwirren von Kabeln. Egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind, das Targus HyperJuice USB–C–Kabel ist die zuverlässige Wahl für den Anschluss und das Aufladen Ihrer Geräte.

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB Typ–C–Kabel
Kabelmantelmaterial
Silikon
Besonderheiten
Baureihe mit erweitertem Leistungsbereich (EPR), USB–Stromversorgung (240 W), Überhitzungsschutz, verhedderungsfrei, 480 Mbps Datenrate, Power Delivery 3.1 (PD 3.1) Technology, Biegerobustheit über 25.000
Länge
1 m
Farbe
Schwarz
Gewicht
30 g
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB–C – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 24,50*
€ 33,59*
€ 6,90*
ab € 29,85*
€ 40,04*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.