Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M10E LASER 1080P (1920X1080) -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Viewsonic M10E Beamer 2200 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     128-CJ76916
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     M10E
EAN/GTIN:
     0766907026979
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
LASER LUMENS - RGB LASER LIGHT S
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PROJ
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Geräuschpegel:
29 dB
Gewicht:
1360 g
Kontrastverhältnis:
3500000:1
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Projektorhelligkeit:
2200 ANSI Lumen
Typ der Lichtquelle:
Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,55*
€ 691,88*
Lager 128
Frei Haus
ab € 652,02*
€ 718,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 691,18*
€ 757,20*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,79*
€ 855,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,61*
€ 828,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,33*
€ 820,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,35*
€ 804,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,02*
€ 775,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.