Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B360G2 I5-1240P W11+8/256G PCIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac B360 G2 Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac B360 G2 Laptop 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1240P 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ78362
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     BS3154B3BDGX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Laptop
Laptops
1400 NITS+STYLUS UK KBD EU/UK PC
Weitere Informationen:
System:
CI5G12
Sprache:
UK
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.768,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.793,15*
€ 3.323,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.788,75*
€ 3.318,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.775,56*
€ 3.302,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.771,17*
€ 3.297,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.768,05*
€ 3.293,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.