Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BL2490 60.45CM(23.8IN) IPS LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BenQ BL2490 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2490 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2490 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ78685
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LM5LJ.LBE
EAN/GTIN:
     4718755092923
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920X1080 16:9 250CD 5MS HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 74,33*
€ 95,28*
Lager 128
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 96,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 79,56*
€ 101,61*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 81,23*
€ 103,78*
5 Tage
59
€ 1,00*
ab € 87,33*
€ 111,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.