Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
XD5-40D 203DPI USB+USB HOST DT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CJ81431
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
XD5-40DK/BEG
EAN/GTIN:
8809521197518
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
ONLY BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
THER
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
etikettendrucker 203dpi
,
beschriftungs gerät
,
bixolon etikettendrucker
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 574
€ 1,00*
ab € 181,72*
€ 220,07*
Lager 306
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 221,23*
Lager 128
Frei Haus
ab € 183,52*
€ 221,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 185,29*
€ 223,12*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 191,13*
€ 232,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIXOLON Automatische Cuttereinheit für Drucker
Bixolon
Cutter-XD5-40d-DG
ab € 58,80*
Zubehör
BIXOLON Automatische Cuttereinheit für Drucker
Bixolon
CUTTER-XD5-40T-DG
ab € 70,09*
Zubehör
BIXOLON Drucker: Etikettenspende-Option
Bixolon
Peeler-XD5-40d-DG
ab € 16,73*
Zubehör
BIXOLON KF04-00003A Reinigungsstift für Druckkopf
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,00*
Zubehör
Bixolon LES-400G Papierzuführung
Bixolon
LES-400G
ab € 12,77*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,30*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,67*
Zubehör
Bixolon USB-KAB-G USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A 2 x USB A Schwarz
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon ErsatzNT,separat bestellen:Kabel,passend für: XD3-40 Serie
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 27,81*
Zubehör
BixolonKabel (C13,Schweiz),Länge: 2 m
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,74*
Zubehör
BLACK PEELER (BRACKET REFERENCE
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 16,94*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 50mm, D105mm, Kern 40, 930 Etiketten/Rolle, permanent
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105
ab € 8,11*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 50mm, D105mm, Kern 40, 930 Etiketten/Rolle, permanent, ***perforiert**
ARTDEV
EDP 100-050 K40 D105 PF
ab € 8,42*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 100 x 74mm, D113mm, Kern 40, 700 Etiketten/Rolle, permanent, perforiert
ARTDEV
EDP 100-074 K40 D113 PERF
ab € 10,00*
Zubehör
USB-Anschlusskabel - 1.8m (A-B Typ),schwarz
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen