Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFP7533-G 3840X2160 40 TOUCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic IFP7533-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP7533-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP7533-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP7533-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP7533-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP7533-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP7533-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP7533-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic IFP7533-G Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11
Artikel-Nr.:
     128-CJ89790
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP7533-G
EAN/GTIN:
     0766907024302
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
400NITS 1200:1 OPSX1 3Y WARRANTY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
75 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
350 cd/m²
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.157,21*
€ 1.239,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.181,64*
€ 1.262,02*
Frei Haus
ab € 1.205,72*
€ 1.295,45*
€ 1,93*
ab € 1.218,28*
€ 1.309,89*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.236,33*
€ 1.326,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,83*
€ 1.475,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,05*
€ 1.466,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,62*
€ 1.441,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,13*
€ 1.413,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,21*
€ 1.377,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.