Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOWIE XL2546X GAMING MONITMNTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BenQ ZOWIE XL2546X Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ ZOWIE XL2546X Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ95692
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LLRLB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755092442
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
BenQ Monitore
Gaming Monitor
240 HZ FREESYNC PREMIUM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
24.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 376,00*
€ 418,38*
Lager 128
Frei Haus
ab € 383,07*
€ 426,56*
1 Tag
20
€ 3,51*
ab € 382,18*
€ 427,62*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 405,09*
€ 450,51*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 451,25*
€ 503,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,68*
€ 504,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,36*
€ 490,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,24*
€ 479,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.