Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENTS 2 SLEEVE BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tucano BF-E-MB214-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Cover Schwarz
Tucano BF-E-MB214-BK Laptoptasche 35,6 cm (14") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ95839
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BF-E-MB214-BK
EAN/GTIN:
     8020252199705
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
MACBOOK PRO 14 LAPTOP 13
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Apple
Material:
Neopren
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 30,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 25,34*
€ 34,52*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 26,19*
€ 35,81*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 29,88*
€ 40,48*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.