Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON S2710G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10668
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VY4EG.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I5-13400 8/256GB LINUX
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Linux
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 406,60*
€ 415,00*
€ 4,50*
ab € 419,09*
€ 427,62*
Lager 128
Frei Haus
ab € 439,35*
€ 447,98*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,28*
€ 532,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,52*
€ 530,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,84*
€ 529,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,35*
€ 522,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.