Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON X4710G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10680
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VYGEG.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I5-13400 8/256GB W11P
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 566,08*
€ 575,45*
€ 1,93*
ab € 577,08*
€ 587,13*
4 Tage
23
€ 1,00*
ab € 608,76*
€ 619,03*
Lager 128
Frei Haus
ab € 634,10*
€ 643,77*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,77*
€ 766,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,36*
€ 764,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,19*
€ 764,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,68*
€ 761,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,10*
€ 754,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.