Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON M4710GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10689
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VZWEG.00H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I5-13400 8/512GB W11P
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 606,01*
€ 672,66*
Frei Haus
ab € 657,21*
€ 731,10*
Lager 128
Frei Haus
ab € 689,21*
€ 764,31*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,31*
€ 909,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,91*
€ 900,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,45*
€ 896,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,26*
€ 873,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,21*
€ 820,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,84*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,73*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,62*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 26,39*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,62*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 25,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.