Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFP-7502 190.5CM 75IN TFT 351


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     128-CK11299
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     IF720011G0000
EAN/GTIN:
     k.A.
CD/QM 1200:1 5MS HDMI VGA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
74.5 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
350 cd/m²
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.266,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.453,09*
€ 2.919,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,74*
€ 2.899,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.356,04*
€ 2.803,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.308,18*
€ 2.746,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.266,73*
€ 2.697,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.