Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASPIRE A517-53-50VGI5-12450H 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Intel Core 5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Intel Core 5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Intel Core 5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Intel Core 5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Intel Core 5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Intel Core 5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Intel Core 5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Intel Core 5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Acer Aspire 5 A517-53-50VG Intel Core 5 i5-12450H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     128-CK13988
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KQBEG.00D
EAN/GTIN:
     4711121768170
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
16GB 512GB SSD INTEL UHD GRAFIK
Weitere Informationen:
System:
CI5G12
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
2200 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel Core 5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 1,00*
ab € 616,40*
€ 674,70*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 636,39*
€ 694,17*
€ 1,93*
ab € 637,06*
€ 694,24*
Frei Haus
ab € 636,13*
€ 695,90*
Lager 128
Frei Haus
ab € 668,76*
€ 728,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,91*
€ 867,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,05*
€ 859,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,04*
€ 850,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,55*
€ 833,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,76*
€ 795,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,67*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,09*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,87*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,18*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,78*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,34*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,27*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,71*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,60*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,10*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.