Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CK17551 Herst.-Nr.: DS50U7 EAN/GTIN: 0887993006178 |
| |
|
| | |
| GLN HDMI DISPLAY-PORT 1XCOM-PORT Weitere Informationen: | | System: | CI7G13 | Sprache: | NS | Format: | BARE | Eingebauter Prozessor: | Ja | Ethernet/LAN: | Ja | Gehäusetyp: | 1,3L Größe PC | Netzteiltyp: | Externer AC-Adapter | Produktfarbe: | Schwarz | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 616,45* | € 680,91* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 624,97* | € 685,53* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 625,61* | € 689,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,10* | € 710,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 664,29* | € 729,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|