Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CK20603 Herst.-Nr.: KF556R28RBEK8-128 EAN/GTIN: 0740617340389 |
| |
|
| | |
| KIT OF 8 FURY RENEGADE PRO EXPO Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Ja | Interner Speichertyp: | DDR5 | Komponente für: | PC / Server | Memory Formfaktor: | 288-pin DIMM | Speicherkapazität: | 128 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 8 x 16 GB | Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 603,69* | € 614,25* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,16* | € 657,58* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 654,36* | € 665,07* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,48* | € 665,48* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,55* | € 667,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|