Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVERYDAY PROTECTION CASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Targus THZ975GL Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK22242
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ975GL
EAN/GTIN:
     5063194001890
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
F/IPAD 10.2IN PLASTIC
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Folio
Markenkompatibilität:
Apple
Material:
Polycarbonat (PC)
Maximale Bildschirmgröße:
10.2 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Standby-Modus:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,02*
€ 13,88*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 10,03*
€ 13,89*
€ 4,50*
ab € 10,03*
€ 13,89*
€ 4,99*
ab € 15,39*
€ 20,90*
Lager 128
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.