Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P2500PA N100 3.4GHZ 11.6IN TOUC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle All-In-One PC System IoT P2500PA, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , Windows 10 IoT , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System IoT P2500PA, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , Windows 10 IoT , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System IoT P2500PA, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , Windows 10 IoT , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System IoT P2500PA, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , Windows 10 IoT , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System IoT P2500PA, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , Windows 10 IoT , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System IoT P2500PA, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , Windows 10 IoT , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System IoT P2500PA, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , Windows 10 IoT , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One PC System IoT P2500PA, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100 , 8GB DDR5, 120GB M.2 , Windows 10 IoT , 2x RS232, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     128-CK24635
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     P2500PA
EAN/GTIN:
     4046047104130
Suchbegriffe:
All-in-One PC
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
8192MB 120GB SSD W10IOT ENT.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Weitere Suchbegriffe: Solid State Drive, ssd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 490,94*
€ 500,45*
€ 1,93*
ab € 505,22*
€ 515,06*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,13*
€ 515,25*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,45*
€ 595,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,13*
€ 593,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,28*
€ 592,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,86*
€ 591,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,94*
€ 584,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.